曜日別特売

防災/安全関連標識 強粘ステッカー

防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS防災/安全関連標識 強粘ステッカー - KALBAS
仕様●サイズ:400×138mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘着)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。内容量1袋(2ラベル)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61261535KFK203765-3703-28
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
61261544KFK203665-3703-27
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
61261560KFK203865-3703-29
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
61261569KFK204165-3703-32
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
61261578KFK204065-3703-31
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
61261587KFK208265-3703-73
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
61261596KFK207865-3703-69
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
61261605KFK203365-3703-24
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする