曜日別特売

出入口関連標識 再剥離ステッカー

出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS出入口関連標識 再剥離ステッカー - KALBAS
仕様●サイズ:200×276mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。内容量1袋(2ラベル)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61262445KRK121865-3710-31
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
61262454KRK121565-3710-28
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
61262470KRK121465-3710-27
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする