多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ - アズワン

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。
デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。
外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)
タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。
スターラーの回転速度はデジタル表示です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。

仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74内容量1台
注意
●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265078HSD120-03P
256,000
255,000
280,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする