多連式マグネチックスターラー MSシリーズ

多連式マグネチックスターラー MSシリーズ - アズワン

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。

仕様●多連式:3連●攪拌機能●▼回転数:最大1500rpm●▼容量:1L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:400×140●▼電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265114MS2013
99,700
99,600
109,560(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする