デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウス

防水タイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)

種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位キログラム、グラム内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61267126i-D33XW60C1L7JP60565-3729-58
148,300
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
61267135i-D33XW30C1R6JP30265-3729-56
138,700
129,800
142,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
61267144i-D33XW150C1X7JP1501065-3729-60
195,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
61267160i-D33XW60C1R6JP60565-3729-57
138,700
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
61267169i-D33XW15C1R6JP15165-3729-55
138,700
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
61267178i-D33XW300C1X7JP3002065-3729-61
195,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする