佐藤計量器製作所
手持指示風速計 W41シリーズ
ハンティタイプの風速計です。
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様
●方式:風杯/発電式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲(風速):2~30m/s●精度:10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:Φ174×(H)313mm●風杯寸法:Φ49●質量:約730g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61268630
W41
65-3743-07
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
61268639
W41
65-3743-08
¥
215,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください