日恵製作所
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。
特殊レンズ効果で広範囲の視認性
質量(kg)
0.17
規格
SAE
保護構造
IP67
消費電力(W)
11.8
温度範囲(℃)
-30~65
定格電圧(V)
DC12~24
構造
LED、屋外
機能
ワイド電源、点滅
点滅
76パターン(複数台同期可能)
材質(ボディ)
AL
材質(レンズ)
PC
LED使用数(個)
6(上3+下3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61269716
NY9400DSR
赤
65-3749-44
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
61269725
NY9400DSB
青
65-3749-46
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
61269734
NY9400DSY
黄
65-3749-45
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください