nerbeplus
サンプルカップ 0.5ml P.S.製 05-041-0000シリーズ
サンプルカップ
目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ13.55×24.5mm●材質:P.S●適合機種:Technicon(RA1000), Gemsaec, Kone & Astra●容量:0.5ml
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270590
05-041-0000
1セット(10パック×1000個)
65-3755-10
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61270599
05-041-0000
1パック(1000個)
65-3755-09
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください