曜日別特売

コンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズ

コンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズ - nerbeplus

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。

仕様●未滅菌●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.1mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:100μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:200μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:300μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:400μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-29内容量1セット(4個×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127066907-042-0100
176,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする