スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RSNEWシリーズ

スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RSNEWシリーズ - Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RSNEWシリーズ - Thermo Scientific

最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。
T110シリーズは110NEWのTラック(ヒンジラック)タイプです。
ラックは強固な設計で、リユース向きです。
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-86内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61270800110-96RSNEW
32,500
32,499
35,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする