スタンダードチップ -200μl バルク 110-S-CLASSICシリーズ

スタンダードチップ -200μl バルク 110-S-CLASSICシリーズ - Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl バルク 110-S-CLASSICシリーズ - Thermo Scientific

20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ
110-S-CLASSICはより厳密な無菌操作が必要な実験に最適
バルクタイプ
電子滅菌済・個装
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー●無菌性保証レベル(SAL):10-6アズワン品番65-3757-01内容量1セット(10個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61270845110-S-CLASSIC
48,000
47,999
52,799(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする