アスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ

アスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ - nerbeplusアスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ - nerbeplus

nerbeplusプラスチックピペット
ISOクラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済
npSterileplusマーク
ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。
ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)
npPCRreadyマーク
nerbeplus社のPCR関連商品は研究者が必要とする性能を提供します。
ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
DNase,RNase,humanDNA,PCRinhibitors,ATPフリー
パイロジェン、エンドトキシンフリー
ガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:2ml●全長:Φ6.22x275mmアズワン品番65-3758-04内容量1セット(4個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127090612-521-9101
85,200
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする