Thermo Fisher Scientific
ARTフィルター付チップ ART100 -100μl ラック 2065シリーズ
-100μlのやや長めの目盛付タイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3760-48
内容量
1セット(5個×960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61271107
2065
¥
96,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください