ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070-HRシリーズ

ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070-HRシリーズ - Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070-HRシリーズ - Thermo Fisher Scientific

-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-92内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612712042070-HR
96,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする