Thermo Fisher Scientific
ARTフィルター付チップ ART10 -10μl ラック 2139シリーズ
先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3761-92
内容量
1セット(5個×960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61271317
2139
¥
96,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください