ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズ

ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズ - Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズ - Thermo Fisher Scientific

1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-13内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612713602140
96,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする