曜日別特売

ARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え 2149P-RIシリーズ

ARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え 2149P-RIシリーズ - Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え 2149P-RIシリーズ - Thermo Fisher Scientific

-20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン
2006-ERはRI(リロードインサート)-20μl専用の空ラック
RI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
詰替え(リロードインサート)タイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-51内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612715272149P-RI
71,800
71,799
78,979(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする