トランスファーピペット 1.0ml 243シリーズ

トランスファーピペット 1.0ml 243シリーズ - Thermo Fisher Scientific

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適
約-40℃迄の低温保存が可能
常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
未滅菌

仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:5.1cm●胴径:1.2mm●全容量:1.6ml 1●吸引量:1.0ml●1滴下数:34回アズワン品番65-3770-57内容量1セット(8個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61272245243
49,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする