曜日別特売

手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size)

手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size) - Ansell

クロロプレングローブ
独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。
ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性
湿気や乾燥した環境でも滑りにくい
ネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減
内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい
上腕部を保護するロングタイプ
AQL1.5
AQL(AcceptableQualityLevel)とは
AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。
Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。
検査方法
1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査
また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。

仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性ロングスリーブAQL:1.5●Testing Method NeoTouch(R) 25-201 Length(mm)ASTM D3767, EN420 285 AQL ASTM D5151 1.5 Palm Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.13 Finger Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.16 Tensile Strength Before Aging ASTM D412 >14 After Aging >18 Elongation Before Aging ASTM D412 >700 After Aging >600材質ネオプレン規格AQL1.5、EN1149機能耐薬品粉有無パウダーフリー内容量1セット(10個×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127232425201070S65-3770-80
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6127234025201090L65-3770-84
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6127235825201080M65-3770-82
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6127234925201100XL65-3770-86
64,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする