曜日別特売

ARTマイクロポイントチップ ART10 低吸着タイプ -10μl バルク 3500-05-11シリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART10 低吸着タイプ -10μl バルク 3500-05-11シリーズ - Thermo Fisher Scientific

先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
バルクタイプ
未滅菌
ローリテンションタイプ
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-51内容量1セット(10個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612734783500-05-11
43,600
43,599
47,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする