曜日別特売

ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック 3511-HRシリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック 3511-HRシリーズ - Thermo Fisher ScientificARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック 3511-HRシリーズ - Thermo Fisher Scientific

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ
全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。
コンタミネーション防止に適したデザインです。
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-73内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612735843511-HR
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする