Thermo Fisher Scientific
ARTマイクロポイントチップ ART200 低吸着タイプ -200μl バルク 3550-05シリーズ
先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン
ローリテンションタイプ
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3778-12
内容量
1セット(10個×1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61273785
3550-05
¥
39,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください