曜日別特売

ARTマイクロポイントチップ ART200 -200μl ラック 3551-HRシリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART200 -200μl ラック 3551-HRシリーズ - Thermo Fisher ScientificARTマイクロポイントチップ ART200 -200μl ラック 3551-HRシリーズ - Thermo Fisher Scientific

先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3778-18内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612738193551-HR
35,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする