曜日別特売

ARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl ラック 3621シリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl ラック 3621シリーズ - Thermo Fisher ScientificARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl ラック 3621シリーズ - Thermo Fisher Scientific

先端丸型でアプライ時にチップの方向を気にせずにゲルへアプライできます。
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:68.7mm●先端:丸型0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3779-56内容量1セット(4個×200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612744063621
23,440
22,980
25,278(税込)
108日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする