ARTマイクロポイントチップ ART200GREACH -200μl ラック 3701シリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART200GREACH -200μl ラック 3701シリーズ - Thermo Fisher Scientific

セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。
12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適
バルク入りの販売はございません。
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:91.0mm●先端内径:0.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3779-62内容量1セット(4個×768本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612744493701
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする