曜日別特売

リザーバー 1レーン(底:8レーン)300ml 390003シリーズ

リザーバー 1レーン(底:8レーン)300ml 390003シリーズ - Porvair

1レーン(底:8レーン):300ml
大容量のディープウェルプレート形状1レーン(底面8レーンV底)リザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:300ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-10内容量1セット(4個×25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61275079390003
371,200
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする