Porvair
リザーバー 1レーン(底:384スポット)282ml 390007シリーズ
1レーン(底:384スポット):282ml
ディープウェルプレート形状1レーン(底面384ウェルスポット)リザーバー
384ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:282ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-18
内容量
1セット(4個×25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61275115
390007
¥
371,200
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください