曜日別特売

リザーバー 6レーン 282ml 390015シリーズ

リザーバー 6レーン 282ml 390015シリーズ - Porvair

6レーン:282ml(1レーン:47ml)
大容量のディープウェルプレート形状6レーンリザーバー
1レーン内が回収しやすいように3つのV底構造
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:282ml(1レーン:47ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-30内容量1セット(4個×25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61275176390015
318,000
309,800
340,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする