曜日別特売

リザーバー 24レーン 84ml 390018シリーズ

リザーバー 24レーン 84ml 390018シリーズ - Porvair

24レーン:84ml(1レーン:3.5ml)
マイクロプレート形状の24レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-34内容量1セット(4個×25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61275194390018
360,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする