曜日別特売

プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ

プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
トリプルバッグ
ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付
カラーコードで容量が容易に見分けられます。
ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。
また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。
1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。
(94525,94550を除く)
ガンマ線滅菌済
先端は液切れが良く、液もれが
ない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパー
プラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せる
ディスペンサーボックス
トリプルバッグ
トリプルバッグの特長
商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能
各商品は3層のピールオフバッグに包装
各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング
最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済
3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、
何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。
無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下
Step1Bag3ラボ内
通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。
Step2Bag2無菌エリア
無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。
Step3Bag1無菌室
袋(-1)から商品を取り出し
培養を始める。

仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612755173945251個(36本)65-3782-10
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
612755263945251セット(4個×36本)65-3782-11
76,400
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする