曜日別特売

リザーバー 12レーン 60ml B-0817-1シリーズ

リザーバー 12レーン 60ml B-0817-1シリーズ - ビーエム機器

12レーン:60ml(1レーン5ml)
1レーンごとに番号が透明に印字されています。
フタ付で一時的な保存に最適
G滅菌済・個装

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3800-90内容量1セット(4個×20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279139B-0817-1
172,000
171,999
189,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする