曜日別特売

リザーバー 12レーン 60ml B-0817-2シリーズ

リザーバー 12レーン 60ml B-0817-2シリーズ - ビーエム機器

12レーン:60ml(1レーン5ml)
1レーンごとに番号が透明に印字されています。
フタ付で一時的な保存に最適
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラル
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279148B-0817-21個(50枚)65-3800-91
155,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61279157B-0817-21セット(4個×50枚)65-3800-92
620,000
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする