リザーバー 1レーン 50ml・100ml BM-0750-2シリーズ

リザーバー 1レーン 50ml・100ml BM-0750-2シリーズ - ビーエム機器

1レーン:50ml(裏面100ml)
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch「、16ch)に最適
表(50ml)、裏(100ml)の両面をお使いいただけます。
G滅菌済・個装

仕様●オートクレーブ不可●材質:PET●容量:50ml & 100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):140.0x52.0x26.0mm●色:クリアアズワン品番65-3802-81内容量1セット(4個×200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279385BM-0750-2
175,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする