リザーバー 1レーン 100ml 滅菌済 BM-0850-3シリーズ

リザーバー 1レーン 100ml 滅菌済 BM-0850-3シリーズ - ビーエム機器

1レーン:100ml
大容量100mlのスタンダードタイプ
サンプル回収注ぎ口が4角にあります。
電子滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x83x31mm●色:白アズワン品番65-3802-87内容量1セット(4個×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279419BM-0850-3
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする