リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ

リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ - ビーエム機器

ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫
250μl刻みの目盛付
オートクレーブ不可

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:5色ミックス(青、赤、黄、緑、橙)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)アズワン品番65-3803-41内容量1セット(10個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279507BM-15MIX
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする