リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ

リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ - ビーエム機器

平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。

仕様●5000本(500×10pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3803-39内容量1セット(10個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279516BM-15F
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする