スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ

スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ - ビーエム機器

主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ
BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-38内容量1セット(10個×250本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279830BM-5ML
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする