曜日別特売

スタンダードフィルター付チップ -10000μl ラック BM-FR10MLXLシリーズ

スタンダードフィルター付チップ -10000μl ラック BM-FR10MLXLシリーズ - ビーエム機器スタンダードフィルター付チップ -10000μl ラック BM-FR10MLXLシリーズ - ビーエム機器

主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ
BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済、フィルターチップ
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-17内容量1セット(4個×250本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61281397BM-FR10MLXL
408,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする