曜日別特売

バスケットトローリー用 フック

バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フック - YAMAZEN(山善)

従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
支柱に設置できる、高さを変えられるフック。2個同梱(各テーパー付属)。2.5cm間隔で高さ調整可能。左右それぞれにも、片側に2個でも設置可能。

用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。フック/追加/パーツ付属品テーパー耐荷重(kg)1個あたり1幅外寸(mm)20高さ調節2.5cm間隔で可能内寸(cm)奥行2.5、深さ2内容量1組(2個)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57529695LTH-F(WH)ホワイト
オープン919
739
アウトレット
813(税込)
当日出荷
残り1点です
57529704LTH-F(GG)グレージュ
オープン919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529729LTH-F(BK)ブラック
オープン919
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
57529738LTH-F(IV)アイボリー
オープン919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529756LTH-F(KH)カーキ
オープン919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529765LTH-F(DBR)ダークブラウン
オープン919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529720LTH-F(LGY)ライトグレー
オープン919
919
1,011(税込)
取扱停止中
返品不可
57529747LTH-F(TBL)ターコイズブルー
オープン919
919
1,011(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする