テラモト
ベビーカースタンド
お客さまのベビーカーの取り間違い、盗難を防ぐ、カギ付きスタンドです。キャスター付で設置・移動が簡単に行えます。
材質
本体フレーム:スチールに粉体塗装、
表示パネル・鍵ユニット部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1700×650×1240
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506559
OT-562-005-0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770