上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!
折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民変速段数6段階仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式幅(mm)1780高さ(mm)980~1020備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック奥行(mm)550本体質量(kg)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)760~860内容量1台