気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!
シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!
バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!
リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民変速段数6段階仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式幅(mm)1460高さ(mm)1020備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他奥行(mm)560本体質量(kg)約17.5適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)700~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870内容量1台