曜日別特売

20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202

20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 - MYPALLAS

自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!
シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!
簡単折畳で収納にも便利!

用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式幅(mm)1460高さ(mm)950~990備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他奥行(mm)550本体質量(kg)約15適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)680~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840変速段数6段階内容量1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57642937MF202-CAカフェ
45,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57642946MF202-BKマットブラック
45,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
57642928MF202-GYグレージュ
45,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする