ディーアンドディーカンパニー
斜形マット
マットと地面の段差を解消します。
用途
マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません
寸法(mm)
84×1200×5/20
質量(kg)
約1.0
タイプ
通路・階段用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635849
PM8412RB
赤黒
¥
3,760
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635858
PM8412GB
緑黒
¥
3,760
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。