ディーアンドディーカンパニー
ハート融雪マット 雪庇用
雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
用途
屋根上設置
寸法(mm)
200×2100×20
質量(kg)
約7.6
色
黒
タイプ
雪庇用
コード長さ(m)
2
面積(m
2
)
0.42
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57636226
M111221BL
¥
63,720
¥
43,010
¥
47,311
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません