ディーアンドディーカンパニー
ハート融雪マット 玄関用M
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵
寸法(mm)
900×1000×20
質量(kg)
約16.2
色
緑黒
タイプ
玄関用
消費電力(W)
270
定格電圧(V)
100
能力
融雪能力
コード長さ(m)
2
面積(m
2
)
0.9
1時間あたりの電気代目安(円)
8.37
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635806
M19010GB
¥
71,400
¥
48,200
¥
53,020
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません