ディーアンドディーカンパニー
ハート融雪マット 連結型階段用S
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所
寸法(mm)
250×900×20
色
緑黒
タイプ
階段用
消費電力(W)
67.5
定格電圧(V)
100
能力
融雪能力
連結数
最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m
2
)
0.225
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635770
MW12509AGB
約3.7
0.2
¥
26,000
¥
17,550
¥
19,305
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635779
MW12509BGB
約3.8
入0.2、出0.2
¥
28,600
¥
19,310
¥
21,241
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635788
MW12509CGB
約4.1
入0.2、出3
¥
29,400
¥
19,850
¥
21,835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。