ディーアンドディーカンパニー
ハート融雪マット 連結型階段用SS
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所
寸法(mm)
250×600×20
色
緑黒
タイプ
階段用
消費電力(W)
45
定格電圧(V)
100
能力
融雪能力
連結数
最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m
2
)
0.15
1時間あたりの電気代目安(円)
1.4
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635815
MW12506AGB
約2.8
0.2
¥
25,400
¥
17,150
¥
18,865
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635824
MW12506BGB
約3.1
入0.2、出0.2
¥
28,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635840
MW12506CGB
約3.2
入0.2、出3.0
¥
28,800
¥
19,440
¥
21,384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。