ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップパネル
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり
寸法(mm)
300×300×10
質量(kg)
約0.8
タイプ
通路用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633706
GM3031BL
黒
¥
1,445
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633715
GM3031LB
ライトブルー
¥
2,550
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633724
GM3031LBR
ライトブラウン
¥
2,550
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633740
GM3031BE
ベージュ
¥
2,550
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633749
GM3031LGB
ライトグリーン黒
¥
1,700
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633758
GM3031BLB
ライトブルー黒
¥
1,700
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633767
GM3031LBB
ライトブラウン黒
¥
1,700
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633776
GM3031MRB
3色レンガ
¥
2,040
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633785
GM3031MBL
3色ブラウン
¥
2,040
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633794
GM3031MBY
3色イエロー
¥
2,040
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633810
GM3031MGB
3色ネイビー
¥
2,040
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633819
GM3031MRR
3色レッド
¥
2,040
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。