ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット オプション Lステップ1500
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、などの階段に
仕様
面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工
寸法(mm)
60×1500×10(L部20)
質量(kg)
約0.9
タイプ
階段用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635648
GML1500BL
黒
¥
3,298
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635657
GML1500LB
ライトブルー
¥
4,656
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635666
GML1500LBR
ライトブラウン
¥
4,656
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635675
GML1500BE
ベージュ
¥
4,656
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635684
GML1500LGB
ライトグリーン黒
¥
3,880
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635700
GML1500BLB
ライトブルー黒
¥
3,880
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635709
GML1500LBB
ライトブラウン黒
¥
3,880
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635718
GML1500MRB
3色レンガ
¥
4,268
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635727
GML1500MBL
3色ブラウン
¥
4,268
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635736
GML1500MBY
3色イエロー
¥
4,268
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635745
GML1500MGB
3色ネイビー
¥
4,268
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635754
GML1500MRR
3色レッド
¥
4,268
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。